Gewiss - VOYANT SIGN.DOU.ROUGE/VER.230V SY/WT - GW20607


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil complet
douille - sans
couleur de la source lumineuse - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564001008
Réf. Sonepar
00047005239
Réf. Fournisseur
GW20607
Réf. Commerciale
Gewiss
composition:
appareil complet
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
230 V
nombre de modules (construction modulaire):
1
source lumineuse fournie:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Oui
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
installation intégrée
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
largeur d'appareil:
24 mm
hauteur d'appareil:
46 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.