Gewiss - VOYANT SIGNAL.DIFF.JAUNE ETANCHE - GW27417


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil complet
douille - E14
couleur de la source lumineuse - jaune
adapté à la classe de protection (IP) - IP55
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
27 SURF.MOUNT.ENCLOS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564056190
Réf. Sonepar
00047405619
Réf. Fournisseur
GW27417
Réf. Commerciale
Gewiss
composition:
appareil complet
douille:
E14
couleur de la source lumineuse:
jaune
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
230 V
source lumineuse fournie:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
saillie
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Oui
puissance de la lampe max.:
15 W
largeur d'appareil:
66 mm
hauteur d'appareil:
82 mm
profondeur d'appareil:
95 mm
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.