Gewiss - VOYANT VERT DIAMÈTRE 6MM 110-220V AC - GW30959


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 230...230 V
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERIE PLAYBUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564186729
Réf. Sonepar
00047418672
Réf. Fournisseur
GW30959
Réf. Commerciale
Gewiss
application:
autre
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
conducteur neutre nécessaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
Coffrets étanches IP55 de couleur Rouge RAL 3000 pour coupure d'urgence disponibles en six versions: complet avec bouton-poussoir rétroéclairé à double action, équipé pour coupure chaufferie en monophasé et en triphasé, prééquipé pour bouton coup-de-poing diamètre 22 mm, vide avec plaque de fond et vide avec rail DIN, cette dernière version étant également disponible en couleur Gris RAL 7035 et pour un montage à encastrer. Les coffrets 42 RV utilisent des technopolymères sans halogène.