Gindre - MAXIFLEX 100X1X10 LG2M - 9510100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de lamelle - 1 mm

  • courant de fonctionnement nominal - 1600 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 100 mm

  • laminé - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01244510100

Réf. Fournisseur

9510100

Réf. Commerciale

Gindre

épaisseur de lamelle:

1 mm

courant de fonctionnement nominal:

1600 A

longueur:

2000 mm

largeur:

100 mm

laminé:

Oui

nombre de lamelles:

10

BARRE SOUPLE ISOLEE MAXIFLEX EN LONG DE 2M - La solution à toutes les connexions impossibles avec les barres de cuivre pleines.