Gindre - MAXIFLEX 13X0.5X2 LG2M - 9502132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 0.5 mm
courant de fonctionnement nominal - 125 A
longueur - 2000 mm
largeur - 13 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244502132
Réf. Fournisseur
9502132
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
0.5 mm
courant de fonctionnement nominal:
125 A
longueur:
2000 mm
largeur:
13 mm
laminé:
Oui