Gindre - MAXIFLEX 24X1X1 LG2M - 9501240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1 mm
courant de fonctionnement nominal - 125 A
longueur - 2000 mm
largeur - 24 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244501240
Réf. Fournisseur
9501240
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
1 mm
courant de fonctionnement nominal:
125 A
longueur:
2000 mm
largeur:
24 mm
laminé:
Oui