Gindre - MAXIFLEX 80X1X4 LG2M - 9504800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1 mm
courant de fonctionnement nominal - 1250 A
longueur - 2000 mm
largeur - 80 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244504800
Réf. Fournisseur
9504800
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
1 mm
courant de fonctionnement nominal:
1250 A
longueur:
2000 mm
largeur:
80 mm
laminé:
Oui