Gindre - MAXIFLEX 9X0.8X3 LG2M - 9503092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 0.8 mm
courant de fonctionnement nominal - 125 A
longueur - 2000 mm
largeur - 9 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244503092
Réf. Fournisseur
9503092
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
0.8 mm
courant de fonctionnement nominal:
125 A
longueur:
2000 mm
largeur:
9 mm
laminé:
Oui
BARRE SOUPLE ISOLEE MAXIFLEX EN LONG DE 2M - La solution à toutes les connexions impossibles avec les barres de cuivre pleines.