Girard Sudron - Ampoule LED motifs hexagones E27 G125 4W 130lm 2700K Dim
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E27
flux lumineux - 130...130 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461741136
Réf. Sonepar
00230174113
Réf. Fournisseur
174113
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E27
flux lumineux
130...130 lm
température de couleur
2700...2700 K
Ampoule LED motifs hexagones E27 G125 4W 130lm 2700K Dim