Girard Sudron - Cramique Lampe Iodure Mtallique 70W R7S 230V 3000k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - R7s
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461648749
Réf. Sonepar
00230164874
Réf. Fournisseur
164874
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
R7s
température de couleur
3000 K
tension de lampe
230...230 V
Cramique Lampe Iodure Mtallique 70W R7S 230V 3000k