Girard Sudron - EcoWatts R7S LED 118mm 360 14W 2700k 1500Lm Dim. 3125461672881
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
Culot - R7s
flux lumineux - 1500...1500 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461672881
Réf. Sonepar
00230167288
Réf. Fournisseur
167288
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
14...14 W
Culot
R7s
flux lumineux
1500...1500 lm
température de couleur
2700...2700 K
EcoWatts R7S LED 118mm 360° 14W 2700k 1500Lm Dim. 3125461672881