Girard Sudron - Ecowatts Sphrique G45 LED 270 5.5W E27 4000k 490lm 3125469986775
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 490...490 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125469986775
Réf. Sonepar
00230998677
Réf. Fournisseur
998677
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
E27
flux lumineux
490...490 lm
température de couleur
4000...4000 K
Ecowatts Sphrique G45 LED 270° 5.5W E27 4000k 490lm 3125469986775