Girard Sudron - Ecowatts Standard A60 LED 270 11W B22 2700k 1050lm

Girard Sudron - Ecowatts Standard A60 LED 270 11W B22 2700k 1050lm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 11...11 W

  • flux lumineux - 1050...1050 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3125469987550

Réf. Sonepar

00230998755

Réf. Fournisseur

998755

Réf. Commerciale

Girard Sudron

puissance de la lampe

11...11 W

flux lumineux

1050...1050 lm

température de couleur

2700...2700 K

Ecowatts Standard A60 LED 270° 11W B22 2700k 1050lm