Girard Sudron - Ecowatts Standard A60 LED 270 6W E27 2700k 540lm 3125469986621
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
Culot - E27
flux lumineux - 540...540 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125469986621
Réf. Sonepar
00230998662
Réf. Fournisseur
998662
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
6...6 W
Culot
E27
flux lumineux
540...540 lm
température de couleur
2700...2700 K
Ecowatts Standard A60 LED 270° 6W E27 2700k 540lm 3125469986621