Girard Sudron - Ecowatts Standard A60 LED 270 9W B22 2700k 806lm 3125469986799
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125469986799
Réf. Sonepar
00230998679
Réf. Fournisseur
998679
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
9...9 W
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
Ecowatts Standard A60 LED 270° 9W B22 2700k 806lm 3125469986799