Girard Sudron - Ecowatts Standard A60 LED 270 9W E27 4000k 806lm White box with legal notice 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461186807
Réf. Sonepar
00230118680
Réf. Fournisseur
118680
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
4000...4000 K
Ecowatts Standard A60 LED 270° 9W E27 4000k 806lm White box with legal notice 3125461186807