Girard Sudron - Edison Filament LED 4W E27 2100k 260Lm Dim. Amb 3125467159935
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E27
flux lumineux - 260...260 lm
température de couleur - 2100...2100 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125467159935
Réf. Sonepar
00230715993
Réf. Fournisseur
715993
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E27
flux lumineux
260...260 lm
température de couleur
2100...2100 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
Edison
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
64 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
finition verre/couvercle
clair
couleur
blanc
longueur
142 mm
durée de vie nominale moyenne
30000 h
avec télécommande
Non
Edison Filament LED 4W E27 2100k 260Lm Dim. Amb 3125467159935