Girard Sudron - *Flamme C35 Filament LED 2W E14 2700k 210Lm Mat.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
Culot - E14
flux lumineux - 210...210 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125467134970
Réf. Sonepar
00230713497
Réf. Fournisseur
713497
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
2...2 W
Culot
E14
flux lumineux
210...210 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
flamme
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
finition verre/couvercle
opale
couleur
blanc
longueur
210 mm
durée de vie nominale moyenne
30000 h
avec télécommande
Non
*Flamme C35 Filament LED 2W E14 2700k 210Lm Mat.