Girard Sudron - Nouveau Spot GU10 6,5W 36 2700k 460lm dim Nacr Effet Dichroique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 460...460 lm
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 460 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461660628
Réf. Sonepar
00230166062
Réf. Fournisseur
166062
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
6.5...6.5 W
Culot
GU10
flux lumineux
460...460 lm
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612
460 lm
Nouveau Spot GU10 6,5W 36° 2700k 460lm dim Nacr Effet Dichroique