Girard Sudron - R7S LED 78mm 360 7W 2700k 750Lm 3125461672829

Girard Sudron - R7S LED 78mm 360 7W 2700k 750Lm 3125461672829

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 750...750 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3125461672829

Réf. Sonepar

00230167282

Réf. Fournisseur

167282

Réf. Commerciale

Girard Sudron

puissance de la lampe

7...7 W

Culot

R7s

flux lumineux

750...750 lm

température de couleur

2700...2700 K

R7S LED 78mm 360° 7W 2700k 750Lm 3125461672829