Girard Sudron - Sodium Haute Pression 150W R7S 230V 1900k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - R7s
température de couleur - 1900 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461648596
Réf. Sonepar
00230164859
Réf. Fournisseur
164859
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
R7s
température de couleur
1900 K
Sodium Haute Pression 150W R7S 230V 1900k