Girard Sudron - Spot LED 5W GU10 2700k 400Lm 100 Dim.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 400...400 lm
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 400 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461601522
Réf. Sonepar
00230160152
Réf. Fournisseur
160152
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
400...400 lm
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612
400 lm
Spot LED 5W GU10 2700k 400Lm 100° Dim.