Girard Sudron - Spot Led 8W GU5.3 4500k 6100Lm 60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 6100...6100 lm
température de couleur - 4500...4500 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 6100 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461649203
Réf. Sonepar
00230164920
Réf. Fournisseur
164920
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
6100...6100 lm
température de couleur
4500...4500 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612
6100 lm
Spot Led 8W GU5.3 4500k 6100Lm 60°