Girard Sudron - Spot LED GU5.3 5W 4000k 420Lm 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 420...420 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 420 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461632069
Réf. Sonepar
00230163206
Réf. Fournisseur
163206
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
420...420 lm
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612
420 lm
Spot LED GU5.3 5W 4000k 420Lm 100°