Girard Sudron - Standard A60 Filament LED Calotte Argente 6W E27 2700k 750Lm Dim.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
Culot - E27
flux lumineux - 750...750 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125460156467
Réf. Sonepar
00230015646
Réf. Fournisseur
15646
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
6...6 W
Culot
E27
flux lumineux
750...750 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
finition verre/couvercle
dépoli
couleur
blanc
longueur
103 mm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale moyenne
30000 h
avec télécommande
Non
Standard A60 Filament LED Calotte Argente 6W E27 2700k 750Lm Dim.