Girard Sudron - *Standard A60 LED 330 9W E27 2700k 806Lm

Girard Sudron - *Standard A60 LED 330 9W E27 2700k 806Lm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3125461601157

Réf. Sonepar

00230160115

Réf. Fournisseur

160115

Réf. Commerciale

Girard Sudron

puissance de la lampe

9...9 W

Culot

E27

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

finition verre/couvercle

opale

couleur

blanc

longueur

110 mm

durée de vie nominale moyenne

35000 h

avec télécommande

Non

*Standard A60 LED 330° 9W E27 2700k 806Lm