Girard Sudron - STANDARD LED 9W E27 240V 2700k 330a PRSC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 240...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461672119
Réf. Sonepar
00230167211
Réf. Fournisseur
167211
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
tension nominale (Un)
240...240 V
STANDARD LED 9W E27 240V 2700k 330° PRSC