Girard Sudron - Tube Fluo T8 G13 1514mm 58W 4000k 5200Lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 58...58 W
Culot - G13
flux lumineux - 5200...5200 lm
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1514 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125460198108
Réf. Sonepar
00230019810
Réf. Fournisseur
19810
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
58...58 W
Culot
G13
flux lumineux
5200...5200 lm
température de couleur
4000...4000 K
longueur
1514 mm
désignation de la lampe
T8
Tube Fluo T8 G13 1514mm 58W 4000k 5200Lm