Girard Sudron - Tube Lateral Fluo S14S 500mm 13W 2700k 550Lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 13...13 W
Culot - S14s
flux lumineux - 550...550 lm
température de couleur - 2700...2700 K
longueur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125469970132
Réf. Sonepar
00230997013
Réf. Fournisseur
997013
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
13...13 W
Culot
S14s
flux lumineux
550...550 lm
température de couleur
2700...2700 K
longueur
500 mm
Tube Lateral Fluo S14S 500mm 13W 2700k 550Lm