Girard Sudron - Tube Lateral LED S14d 300mm Filament LED 8W 2200k RA90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - S14d
température de couleur - 2200...2200 K
longueur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125469970026
Réf. Sonepar
00230997002
Réf. Fournisseur
997002
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
S14d
température de couleur
2200...2200 K
longueur
300 mm
Tube Lateral LED S14d 300mm Filament LED 8W 2200k RA90