Girard Sudron - Tube Lateral LED S14S 300mm 4W 2700k 320Lm 3125469970057
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - S14s
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 320 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125469970057
Réf. Sonepar
00230997005
Réf. Fournisseur
997005
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
S14s
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612
320 lm
Tube Lateral LED S14S 300mm 4W 2700k 320Lm 3125469970057