Girard Sudron - Tube LED T8 G13 150cm 25W 4000k Compatible BE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 25...25 W
Culot - G13
longueur - 1500 mm
désignation de la lampe - T8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3125461672867
Réf. Sonepar
00230167286
Réf. Fournisseur
167286
Réf. Commerciale
Girard Sudron
puissance de la lampe
25...25 W
Culot
G13
longueur
1500 mm
désignation de la lampe
T8
Tube LED T8 G13 150cm 25W 4000k Compatible BE