fin de vie

Girard Sudron - Vesta Poteau lumineux LED IP65 168x800 25W 4000k 800lm 180 noir - 169204

CopieCopie
Girard Sudron - Vesta Poteau lumineux LED IP65 168x800 25W 4000k 800lm 180 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3125461692049

Réf. Sonepar

00230169204

Réf. Fournisseur

169204

Réf. Commerciale

Girard Sudron

flux lumineux utile:

800 lm

indice de protection (IP):

IP65

Vesta Poteau lumineux LED IP65 168x800 25W 4000k 800lm 180° noir