Golmar - Bouton de sortie eclaire NO-NFinox sans contact, montage sur supports existants - TXBP/IR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
mode de pose - saillie/encastré
couleur - argent
modèle - unité de contrôle
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555014333
Réf. Sonepar
00418501433
Réf. Fournisseur
TXBP/IR
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
saillie/encastré
couleur:
argent
modèle:
unité de contrôle
matériau:
métal
largeur:
30 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
210 mm
Bouton de sortie éclairé sans contact • Montage sur supports existants • Technologie Infra-rouge • Contact NO/NF temp.(0.3-30 sec) • Signalisation lumineuse • En inox • Diamètre 28 mm
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir de sortie INOX sans contact IP68
• Bi-couleur (Orange/Vert)
• Alimentation : 12-24Vdc
• Contact de sortie : NO/NC/COM
• Distance de détection réglable de 5-20cm
• Temporisation réglable de 0.3 à 30 secondes
• LED d'état bleu en veille et vert au travail
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir de sortie INOX sans contact IP68
• Bi-couleur (Orange/Vert)
• Alimentation : 12-24Vdc
• Contact de sortie : NO/NC/COM
• Distance de détection réglable de 5-20cm
• Temporisation réglable de 0.3 à 30 secondes
• LED d'état bleu en veille et vert au travail
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
NoticePDF