Golmar - Bouton de sortie NO-NF en inox pour montage sur supports existants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
mode de pose - saillie/encastré
couleur - argent
modèle - unité de contrôle
matériau - métal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555160887
Réf. Sonepar
00418516088
Réf. Fournisseur
TXBPNO/NF
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes
1
mode de pose
saillie/encastré
couleur
argent
modèle
unité de contrôle
matériau
métal
Bouton poussoir inox NO/NF
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir en inox NO/NF
• Diamètre 19 mm
• A monter sur une plaque inox ou sur poteau technique