Golmar - Centrale de cont. d'acces HEXACT VIGIK-residents 1 porte temps reel HEXACTWEB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
type d'interface - GSM
nombre max. de personnes - 26000
couleur - noir
modèle - unité de contrôle
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555170329
Réf. Sonepar
00418517032
Réf. Fournisseur
THEXAC14/GSM
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes
1
type d'interface
GSM
nombre max. de personnes
26000
couleur
noir
modèle
unité de contrôle
Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents mono-porte temps réel
Les Atouts de l'article:
• Centrale mono-porte gérée en temps réel
• Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
• Gestion de 26 000 badges de la série T HEXA CLE
• Jusqu'à 30 services VIGIK®
• Gestion sans déplacement sur le site via le bloc GSM associé et au logiciel HEXAWEB
• Carte SIM intégrée au bloc GSM et forfait d'une durée de 10 ans
• Possibilité en temps réel : de changer un nom, de créer, modifier ou supprimer des badges, de gérer les services VIGIK et les clés pass, d'tiliser son téléphone comme une télécommande
• Alimentation 12 Vcc
• Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV13.33)
Les Atouts de la gamme:
Hexact, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeuble