fin de vie

Golmar - Centrale de cont. d'acces HEXACT VIGIK-residents 1 porte SANS tete (HEXACTWEB) - THEXAC14/ST

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 26000

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CC - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010786

Réf. Sonepar

00418501078

Réf. Fournisseur

THEXAC14/ST

Marque

Golmar

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

26000

procédé de lecture:

support de données

couleur:

noir

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

modèle:

unité de contrôle

largeur:

65 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

65 mm

Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents • 1 porte (1 relais NO/NF) • Gestion 26000 badges, 7000 en temps réel (GSM) • Pilotage des platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 • Mémoire de sauvegarde • SANS tête de lecture

Les Atouts de l'article:

• Centrale mono-porte gérée à distance par PC
• Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
• Gestion de 26 000 badges de la série T HEXA CLEJusqu'à 30 services VIGIK®
• Gestion sans déplacement sur le site via le logiciel T HEXA SOFT ou HEXACT WEB
• Programmation par carte site programmée avec l'ensemble des données à transférer
• Date et heure préprogrammées et sauvegarde par pile
• Mémoire de sauvegarde débrochable
• Alimentation 12 Vcc

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.