Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Golmar - Clavier a 99 codes saillie, 2 relais elec deportee. ZAMAC avec touches metal

EVICOM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 99

  • procédé de lecture - code

  • sortie de signaux - signal lumineux

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660555163895

Réf. Sonepar

00418516389

Réf. Fournisseur

TSEC500

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes

2

nombre max. de personnes

99

procédé de lecture

code

sortie de signaux

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CC

12...24 V

température d'utilisation

-20...50 °C

indice de protection (IP)

IP65

couleur

argent

matériau

métal

largeur

85 mm

hauteur

115 mm

profondeur

22 mm

Clavier 99 codes électronique déportée pose en saillie ? Electronique de programmation déportée ? 2 relais NO-NF paramétrables (impulsionnel-bistable) ? Boîtier en ZAMAC ? Touches métalliques rétro-éclairées ? Alim. 12-24 Vcc-Vca