Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Golmar - Clavier a 999 codes saillie, 2 relais. ZAMAC avec touches metal

EVICOM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 999

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie

  • sortie de signaux - signal lumineux

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660555161792

Réf. Sonepar

00418516179

Réf. Fournisseur

TSEC100

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes

2

nombre max. de personnes

999

procédé de lecture

code

mode de pose

saillie

sortie de signaux

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CC

12...24 V

température d'utilisation

-20...50 °C

indice de protection (IP)

IP65

couleur

gris

matériau

métal

largeur

90 mm

hauteur

120 mm

profondeur

45 mm

Clavier à codes saillie • Boîtier Zamac • Touches métalliques rétro-éclairées • 999 codes • 2 relais

Les Atouts de l'article:

• Clavier codé autonome, 999 codes
• 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable)
• Boîtier en Zamac moulé
• Touches métalliques rétroéclairées
• Pose en saillie
• Contact anti-arrachement
• Alimentation 12-24 Vca/Vcc

Les Atouts de la gamme:

La gamme de claviers propose une grande variété de modèles permettant de répondre à la plupart des configurations. De nombreuses finitions sont disponibles en aluminium, en inox ou en ABS.