Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Golmar - Flexible inox 50 cm a embouts inox

EVICOM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • couleur - argent

  • matériau - métal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660555160276

Réf. Sonepar

00418516027

Réf. Fournisseur

TFM50

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose

saillie/encastré

couleur

argent

matériau

métal

Flexible inox 50 cm à embouts inox

Les Atouts de l'article:

• Longueur 50 cm
• Embouts à visser en inox
• Diamatre intérieure 9mm