Golmar - Kit video encastre NEXA alu 2 appels moniteurs ART7H (BM+memoire)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 2
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur du poste intérieur - blanc
mode de pose du poste intérieur - saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555012612
Réf. Sonepar
00418501261
Réf. Fournisseur
GN5220/ART7H
Réf. Commerciale
Golmar
nombre de postes intérieurs
2
nombre de platines de rue
1
technique d'installation
2-fils intégral
couleur du poste intérieur
blanc
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
encastré
matériau de la platine de rue
aluminium
nombre max. de postes intérieurs
4
nombre max. de platines de rue
4
angle d'ouverture de la camera
120 °
taille de l'écran (pouces)
7
Kit vidéo couleur encastré 2 appels comprenant : • Platine à encastrer NEXA ALU 2 boutons d'appel • 2 moniteurs couleurs ML 7'' ART7 • Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P Câblage BUS 2 fils (G2P)
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue pré-câblée et moniteurspré-programmés
• Platine aluminium vidéo encastrée de type NEXA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteurs ART7 7'' mains-libres couleur avec boucle magnétique
• Mémoire d'images et vidéo (carte SD non fournie)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
Les Atouts de la gamme:
Platines de rue• Aluminium anodisé ou• INOX anti-vandale, milieu salin...• Caméra grand angle couleur• Eclairage nocturne modulé suivant la luminosité ambiante• Pictogramme lumineux• Synthèse vocale• Boucle d’induction magnétique• Bouton d’appel en inox en saillie• Dimensions réduites