Golmar - Lecteur ABS saillie Mifare 13,56 MHz BUS RS-485 centrales WS4 IP65

EVICOM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5415306108483

Réf. Sonepar

00418610848

Réf. Fournisseur

TMTPXBKRSMF

Réf. Commerciale

Golmar

Lecteur WS4 Mifare 13,56 MHz élégant et design. Boîtier en ABS noir. Conçu aussi bien pour être installé à l’extérieur qu’à l’intérieur, il est doté d’un bus RS-485. Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire et Ultralight.

Les Atouts de l'article:

Lecteur Mifare 13,56 MHz élégant et design.
Son boîtier, en ABS noir, est pourvu d’une grande LED rectangulaire.
Conçu aussi bien pour être installé à l’extérieur qu’à l’intérieur, il est doté d’un bus RS-485.
La LED tricolore, l’autoprotection et le buzzer sont gérés directement à partir du bus.
Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire et Ultralight.

* Boîtier en ABS noir avec électronique moulée dans la résine
* Pose en saillie
* Usage intérieur/extérieur IP65
* Carte et badge MIFARE 13,56 Mhz
* Distance de lecture de 1 à 3 cm
* LED d'indication et signal acoustique
* Lecture du MIFARE CSN, Ultralight et Desfire


Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE. Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs. Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet