Golmar - Platine digitale gougeonnee inox A-V autonome + clavier (Inst. av-ss decodeur)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555411910
Réf. Sonepar
00418541191
Réf. Fournisseur
GTO6211/PRA
Réf. Commerciale
Golmar
technique d'installation
2-fils intégral
mode de pose
encastré
couleur
gris
Platine digitale audio/vidéo BUS 2 fils (GB2/G2P) (Autonome) (version à GOUJONS sans cuve) • Inst. AVEC DECODEUR (GB2) et SANS DECODEUR (GB2/G2P) • Clavier d'appel direct+ Clavier codé • Gestion AUTONOME • Norme handicap
Les Atouts de l'article:
• Système audio ou vidéo par bus digital G2P ou GB2 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur goujonnée pour intégration dans un poteau technique
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille et commande d'ouverture
• Autonome
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
En BUS G2P
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P
Les Atouts de la gamme:
Le système GB2 permet la réalisation de systèmes audio et vidéo sur 2 fils non polarisés pour des installations simplifiées avec des postes intérieurs audio ou vidéo