Griffon - HBS-200 Caoutchouc liquide 16L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air - 6309018

CopieCopie
Griffon - HBS-200 Caoutchouc liquide 16L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • poids net - 16640 g

  • emballage - pot

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8710439214443

Réf. Sonepar

06866921444

Réf. Fournisseur

6309018

Marque

Griffon

couleur:

noir

poids net:

16640 g

emballage:

pot

HBS-200 Caoutchouc liquide seau 16 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air