Griffon - PUR-FOAM B2 Mousse PU aér. 500ml BISON - 1492300

CopieCopie
Griffon - PUR-FOAM  B2 Mousse PU aér. 500ml BISON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - PUR (polyuréthane)

  • couleur - autre

  • contenu - 500 ml

  • poids net - 507 g

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439087009

Réf. Sonepar

06866850500

Réf. Fournisseur

1492300

Marque

Griffon

modèle:

PUR (polyuréthane)

couleur:

autre

contenu:

500 ml

poids net:

507 g

transparent:

Non

emballage:

bombe aérosol

PUR-FOAM B2 Mousse PU aér. 500ml BISON