Gripple - Angel noir sortie latérale crochet N°1 câble 1m embout Butée - BALHK11SP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel noir sortie latérale crochet N°1 câble 1m embout Butée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006162663

Réf. Sonepar

00169002377

Réf. Fournisseur

BALHK11SP

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale crochet, longueur de câble 1m embout butée (SP). Charge de travail 15kg (certifié)