Gripple - Angel sortie lat. fil.noir M6x12mm N1 cable 2m embout Butee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec extrémité à bascule
type de terminaison - bout fileté
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006162175
Réf. Sonepar
00169002458
Réf. Fournisseur
BALSM612SP
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec extrémité à bascule
type de terminaison
bout fileté
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Oui
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de susp. noir rapide design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale filetée M6x12mm, longueur de câble 2m embout butée (SP). Charge de travail 15kg (certifié)