Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Angel sortie lat. fileté M6x12mm N°1 câble 3m emb. fileté M6 - ALSM613EF6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel sortie lat. fileté M6x12mm N°1 câble 3m emb. fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - bout fileté

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006146120

Réf. Sonepar

00169002056

Réf. Fournisseur

ALSM613EF6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

bout fileté

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale filetée M6x12mm, longueur de câble 3m embout fileté M6. Charge de travail 15kg certifié

Les Atouts de l'article:

Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité. Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Terminaison filetée M6, idéale pour une fixation directe sur un luminaire, un cadre ou un baffle acoustique. Autres filetages disponibles en M5, M8, M10 ou M13. Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète. Sortie de câble centrale.