Gripple - Angel sortie latérale disque N°1 câble 3m embout Clip TCW - ALCT13TCW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec clip pour plafond modulaire
type de terminaison - attache pour panneau signalétique
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 5 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006147899
Réf. Sonepar
00169614789
Réf. Fournisseur
ALCT13TCW
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec clip pour plafond modulaire
type de terminaison:
attache pour panneau signalétique
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
5 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglable – bouton ergonomique permettant un ajustement facile de la hauteur de suspension Pratique – fourni en kit prêt à l'emploi incluant le câble et l'embout Esthétique – design contemporain et discret pour une suspension de qualité Compatible – utilisez vos propres vis dans les 2 trous de fixation Ø5 mm Rapide – embase prémontée et possibilité de réglage par pression.