Gripple - Angel UT2 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 1m embout Bac Acier - ALUT211TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bac acier
type de terminaison - clip de fixation
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Angel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006272423
Réf. Sonepar
00169627242
Réf. Fournisseur
ALUT211TH
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bac acier
type de terminaison:
clip de fixation
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
L'Angel UT-2 se fixe directement sur un rail de luminaire Regiolux SDT, Trilux 765… E-Line Next Fix. La conception enclipsable en acier inoxydable à ressort permet une installation rapide et une haute résistance. Esthétique – design contemporain pour sublimer l'ensemble de la suspension S'utilise avec un câble de Ø 1,5 mm pour rendre la suspension aussi discrète que possible. Réglable – bouton ergonomique permettant un ajustement facile et rapide de la suspension. Pratique – fourni en kit prêt à l’emploi avec l'étrier UT-2 prémonté sur l'Angel.


